{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris anthracite; Gris | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Deckschicht | |
| Pièce décrite, Gris | Kontrastschicht (darunterliegend) | |
| Couleur | gris; gris | |
| Largeur en G | 10 | |
| Profondeur en G | 20 | |
| Nombre | 1 | |
| Type de produit | logement en mousse | |
| Mousse prédécoupée au laser | oui | |
| Unité spécifique au fabricant | G | |
| Texture mousse | dur | |
| Caractéristiques | Résistants à l’huile | |
| Matériau | Polyéthylène (PE) | |
| Largeur totale B | 250 mm | |
| Profondeur totale T | 500 mm | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 952001 952495 | |
| EAN / GTIN | 4069515069922 | |
| Réf. fabricant | 952001 952495 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |