Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils, pour assortiment de mousses rigides: 952535

Réf.: 952001 952535
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
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour assortiment de mousses rigides Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Pièce décrite, Bleu nocturne Deckschicht
Couleur bleu
Nombre d’évidements pour outils 12 pc.
Largeur en G 10
Profondeur en G 24
Type de produit logement en mousse
Mousse prédécoupée au laser oui
Unité spécifique au fabricant G
Texture mousse dur
Caractéristiques Résistants à l’huile
Matériau Polyéthylène (PE)
Largeur totale B 250 mm
Profondeur totale T 600 mm
Hauteur totale H 30 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 952001 952535
EAN / GTIN 4062406152635
Réf. fabricant 952001 952535
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.