Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils, pour assortiment de mousses rigides: 954697

Réf.: 952001 954697
Nouveau produit
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
130 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour assortiment de mousses rigides Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite; Gris
Pièce décrite, Gris anthracite Deckschicht
Pièce décrite, Gris Kontrastschicht (darunterliegend)
Couleur gris; gris
Largeur en G 10
Profondeur en G 20
Nombre 1
Type de produit logement en mousse
Mousse prédécoupée au laser oui
Unité spécifique au fabricant G
Texture mousse dur
Caractéristiques Résistants à l’huile
Matériau Polyéthylène (PE)
Largeur totale B 250 mm
Profondeur totale T 500 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 952001 954697
EAN / GTIN 4069515070096
Réf. fabricant 952001 954697
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.