{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, noir | Gris anthracite | |
| Teinte, gris | Gris de sécurité | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Deckschicht | |
| Pièce décrite, Gris de sécurité | Kontrastschicht | |
| Couleur | gris; noir | |
| Hauteur 1 | 20 mm | |
| Hauteur frontale minimale appropriée | 100 mm | |
| Largeur en G | 20 | |
| Profondeur en G | 20 | |
| Nombre | 1 | |
| Type de produit | logement en mousse | |
| Mousse prédécoupée au laser | oui | |
| Unité spécifique au fabricant | G | |
| Texture mousse | dur | |
| Caractéristiques | Résistants à l’huile | |
| Matériau | Polyéthylène (PE) | |
| Largeur totale B | 500 mm | |
| Profondeur totale T | 500 mm | |
| Hauteur totale H | 30 mm | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 952001 955081 | |
| EAN / GTIN | 4062406207144 | |
| Réf. fabricant | 952001 955081 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |