Dérouleur de câble à mécanisme automatique, Type: DE

Réf.: 914890 DE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Servante d'atelier ToolCar; Établi mobile ToolTruck
Tension nominale 250 V
Hauteur 80 mm
Largeur 310 mm
Profondeur 360 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Matériau câble Néoprène
Longueur câble 5 m
Type de fiche, entrée F; Système d’emboîtement GST
Type de produit Dérouleur de câble

Identification et classification

Référence article 914890 DE
EAN / GTIN 4045197894052
Réf. fabricant 914890 DE
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dérouleur de câble sur cadre robuste en tôle d'acier, câble de rallonge intégré, à monter soi-même sous la servante d'atelier. Avec mécanisme automatique d'enroulement et d'extraction.
250 V, 10 A c.a.
Les lampes à LED suivantes peuvent être branchées sur le dérouleur de câble: 914870, 914871, 914872, 914873.

Utilisation:

Assure l'alimentation électrique des servantes d'atelier et établis mobiles.

Adapté(s) pour:

ToolCar 914520, 914524; servantes d’atelier 914540, 914550; XL ToolCar 914590; ToolTruck 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Livraison:

Dérouleur de câble avec câble en néoprène de 5,0 m de long, 2 fiches Schuko avec cache pour montage dans le compartiment latéral de la servante d'atelier (raccordement au dérouleur de câble à l'aide d'une fiche Wieland).

Remarque(s):

Non combinables avec le tiroir supplémentaire 914795.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour montage sur servante d’atelier ou ToolTruck.
  • Alimentation électrique mobile pour lampes à LED 914870, 914871, 914872, 914873.
  • Rallonge intégrée pour une utilisation dans tous les systèmes électriques avec CEE 7/4.
  • Deux prises de 250 V pour alimenter des consommateurs externes.
  • Pour utilisation à l’intérieur.
  • Pour usage industriel.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Non combinable avec un tiroir supplémentaire.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas exposer à de fortes vibrations, à une humidité de l’air élevée ou à des contraintes mécaniques importantes.