{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | ToolCar-työkaluvaunut; Pyörällinen työpenkki ToolTruck | |
| Nimellisjännite | 250 V | |
| Korkeus | 80 mm | |
| Leveys | 310 mm | |
| Syvyys | 360 mm | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Kaapelin materiaali | Neopreeni | |
| Kaapelin pituus | 5 m | |
| Pistoketyyppi, tulo | F; GST-pistokejärjestelmä | |
| Tuotetyyppi | Kaapelikela |
| Tuotekoodi | 914890 DE | |
| EAN / GTIN | 4045197894052 | |
| Valmistajan numero | 914890 DE | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |