Servante d'atelier ToolCar, 20×16G, Nombre de tiroirs: 5

Réf.: 914520 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 12,78 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 40
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 20×16G
Surface utile de tiroir en G 20×16
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Série ToolCar; Servante d'atelier ToolCar
Hauteur 1 000 mm
Largeur 800 mm
Profondeur 500 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 400 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 16
Nombre de tiroirs 5
Poids 74,4 kg
Type de produit Servante d'atelier

Identification et classification

Référence article 914520 5
EAN / GTIN 4045197892089
Réf. fabricant 914520 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Servante d'atelier ToolCar avec tapis GARANT GridLine résistant aux rayures, antidérapant et extrêmement protecteur pour les surfaces. Tablette facile à remplacer par un autre plan de travail (par ex. bambou) ou en échange d'un plan de travail en bambou avec étau. Compartiment latéral à fermeture centralisée avec les tiroirs. Façades des tiroirs et montants de la servante équipés de pare-chocs à revêtement PE-LD. En cas de collision, ils empêchent l'endommagement des pièces et des surfaces sensibles.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Livraison:

Avec compartiments:
1 paroi crantée 951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm,
1 paroi crantée 951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes 951510 réf. 200 sont également désormais compatibles, de même que les rebords 951560 réf. 200 et les cloisons emboîtables 951741951821, chacun dans la réf. 200.
Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95.
Matériel de compartimentage adapté:
Rebords à fente 951560 réf. 75 et 200;
Parois de séparation à fentes 951510 réf. 75 et 200;
Cloisons emboîtables 951721951821 réf. 75 et 951741951821 réf. 200.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour travaux mobiles sur place.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Plateaux extensibles pour accueillir des L-BOXX (codes art.
  • 914574, 914575).
  • Plateau pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Montage des étaux (option) uniquement sur un plan de travail en bambou.
  • Respecter les instructions de montage de l’étau.
  • Monter au maximum un tiroir intérieur dans l’armoire intégrée du ToolTruck (codes art.
  • 914560, 914564, 914568).

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur la servante d’atelier ou l’établi mobile.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas exposer la servante d’atelier ou l’établi mobile aux chocs.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "ToolCar" Afficher tout