Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Lampe à LED pour servante d'atelier Avec colonnes de support, Type: 20

Réf.: 914871 20

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ToolCar
Zone ATEX aucune
Tension nominale 250 V
Puissance absorbée 20 W
Flux lumineux 1 700 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Longueur corps de lampe 625 mm
Largeur corps de lampe 123 mm
Hauteur corps de lampe 33 mm
Porte-à-faux bras de support 350 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Type de produit Plafonnier

Identification et classification

Référence article 914871 20
EAN / GTIN 4045197893741
Réf. fabricant 914871 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Unité d'éclairage complète avec lampe, câble de raccordement et bras de support à fixer sur les colonnes de support de servantes d'atelier et établis mobiles. Un bras support avec traversée pour faire passer le câble dans les colonnes de support. Technologie à LED sans entretien, avec longue durée de vie. L'ampoule écoénergétique procure une lumière extrêmement homogène, sans reflets et sans scintillement, d'un blanc neutre présentant une température de 4000 K.
La lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées.

Adapté(s) pour:

Livraison:

Lampe à LED avec bloc d'alimentation, avec fiche Wieland pour raccordement à un dérouleur de câble, 2 bras de support.

Remarque(s):

Commander également le dérouleur de câble 914890 réf. DE pour le raccordement électrique.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "ToolCar" Afficher tout