Tiroir supplémentaire, Hauteur utile: 75mm

Réf.: 914795 75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 3,60 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 20 kg
Série ToolCar
Hauteur utile 75 mm
Largeur utile 290 mm
Profondeur utile 435 mm
Charge admissible 20 kg
Domaine d'utilisation Servante d'atelier
Type de produit Tiroir

Identification et classification

Référence article 914795 75
EAN / GTIN 4045197893864
Réf. fabricant 914795 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Servantes d’atelier 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914590.
Pour montage sous le plancher de la servante.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

  • Tiroir supplémentaire adapté aux servantes à partir de la date de construction 08/2017.
  • Tiroir supplémentaire non verrouillable.
  • Non combinable avec le dérouleur de câble 914890.

Téléchargements et documents

De la même série "ToolCar" Afficher tout