Servante d'atelier XL ToolCar, 20×20G, Nombre de tiroirs: 6

Réf.: 914590 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 15,84 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris anthracite
Série ToolCar
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; argent
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Largeur totale 820 mm
Profondeur totale 630 mm
Hauteur totale 1 080 mm
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 6 pc.
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Surface utile de tiroir en G 20×20
Longueur d’extension (partielle/totale) 100 %
Dispositif antibasculement des tiroirs oui
Charge admissible des tiroirs 50 kg
Avec compartiment latéral oui
Verrouillable séparément oui
Avec panneau perforé oui
Largeur de trou 9 mm
Hauteur de trou 9 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de oui
Avec tablette oui
Avec protection antichocs oui
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, roulettes fixes non
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Matériau roue/roulette TPE
Bandage ne laissant pas de traces oui
Domaine d’utilisation Servantes d'atelier
Type de produit Servantes d'atelier
Charge admissible max. 600 kg
Poids 111 kg
Avec assortiment d’outils oui
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 914590 6
EAN / GTIN 4062406294847
Réf. fabricant 914590 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Servante d'atelier XL ToolCar de 600 mm de profondeur, avec tapis GARANT GridLine résistant aux rayures, antidérapant et extrêmement protecteur pour les surfaces. Tablette facile à remplacer par un autre plan de travail (par ex. bambou). Compartiment latéral à fermeture centralisée avec les tiroirs.
Les montants sont équipés de pare-chocs en LDPE. En cas de collision, ils empêchent l’endommagement des pièces et des surfaces sensibles. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, ⌀ 200 mm, avec bandage en TPE ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Roues directrices avec mécanisme d’arrêt pour la roue et la couronne pivotante.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75; 75; 75; 125; 200; 200

Livraison:

Avec compartiments:
1 paroi crantée 951520 réf. 75 par tiroir de 75 mm,
1 paroi crantée 951520 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes 951520 réf. 200 sont également désormais compatibles, de même que les rebords 951570 réf. 200 et les cloisons emboîtables 951741951821, chacun dans la réf. 200.
Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95.
Matériel de compartimentage adapté:
Rebords à fente 951570 réf. 75; réf. 125 et 200;
Parois de séparation à fentes 951520 réf. 75; réf. 125 et réf. 200;
Cloisons emboîtables 951721951821 réf. 75; 951731951821 réf. 125 et 951741951821 réf. 200.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour travaux mobiles sur place.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Plateaux extensibles pour accueillir des L-BOXX (codes art.
  • 914574, 914575).
  • Plateau pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Montage des étaux (option) uniquement sur un plan de travail en bambou.
  • Respecter les instructions de montage de l’étau.
  • Monter au maximum un tiroir intérieur dans l’armoire intégrée du ToolTruck (codes art.
  • 914560, 914564, 914568).

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur la servante d’atelier ou l’établi mobile.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas exposer la servante d’atelier ou l’établi mobile aux chocs.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "ToolCar" Afficher tout