• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Établi mobile ToolTruck pour L-BOXX®, Type: 4

Réf.: 914574 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 16,02 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Color RAL RAL 7016
Recubrimiento revêtement par poudre
Color, gris Gris anthracite
Serie ToolTruck
Denominación del fabricante ToolTruck
Material tôles d’acier
Color gris; argent
Altura total 1.000 mm
Medida de orificio 9 mm
Distancia de centro de orificio a centro de orificio 9 mm
Número de cuerpos 1 ud.
Posición cuerpo gauche
Con cerradura oui
Con cierre centralizado oui
Número total de unidades de cierre 1 ud.
Tipo de construcción de la cerradura serrure à cylindre
Sistema de cerradura système de fermeture Hoffmann
Anchura tablero 1.195 mm
Profundidad tablero 500 mm
Material placa Plastique
Forma tablero Rectangulaire
Con reborde contra caída por rodadura oui
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, ruedas fijas non
Freno de estacionamiento, rueda orientable oui
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número de ruedas 4 ud.
Intervalo de empleo Banco de trabajo
Tipo de producto établi
Regulación de la altura non
Anchura total 1.195 mm
Profundidad total 500 mm
Capacidad de carga máx. 40 kg
Retícula panel perforado oui
Peso 89 kg
Cuerpo oui
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente oui
Móvil oui

Identification et classification

Référence article 914574 4
EAN / GTIN 4062406785581
Réf. fabricant 914574 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Ejecución:

El banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck está equipado con un tablero de trabajo de X-ABS para exigencias técnicas elevadas. Compartimento abierto con 4 estantes extraíbles, adecuado para 4 maletas organizadas de plástico L-BOXX®, que se pueden unir y separar con un clic de forma fácil y rápida. Se adaptan 2 maletas organizadas de plástico L-BOXX® n.° 693330 tam. 102 y tam. 136. O como alternativa: 2 × n.° 693330 tam. 102; 1 × tam. 238 (en caso de ampliación del 3.r estante extraíble). Los largueros del carro están recubiertos con parachoques de LDPE. Un cierre centralizado bloquea la puerta, los cajones y los estantes extraíbles.
Compartimento de armario con puerta y 2 estantes de almacenamiento.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con antracita RAL 7016.

Nota:

Portavalores / compartimento lateral opcional n.° 914791no integrado en el cierre centralizado del ToolTruck; cierre mediante cerradura de pasador cilíndrico separada. Encontrará otros accesorios y material separador en el grupo 95. La maleta organizada L-BOXX® no está incluida en el volumen de suministro.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para trabajos móviles en el propio lugar.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estantes extraíbles para la sujeción de L-BOXX (n.° de art.
  • 914574, 914575).
  • Estante de almacenamiento para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Montar tornillos de banco (opción) solo en el tablero de trabajo de bambú.
  • Tener en cuenta las instrucciones de montaje del tornillo de banco.
  • Instale como máximo un cajón interior en el compartimento del armario del ToolTruck (n.° de art.
  • 914560, 914564, 914568).

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el carro de taller o en el banco de trabajo sobre ruedas.
  • No transportar personas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No exponer a choques el carro de taller y el banco de trabajo sobre ruedas.