Etabli mobile ToolTruck avec tiroirs complètement extractibles pour L-BOXX®, 16×16G, Type: 10

Réf.: 914575 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 18,72 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 40
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Surface utile de tiroir en G 16×16
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Série ToolTruck
Hauteur 1 000 mm
Largeur 1 195 mm
Profondeur 500 mm
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
Largeur utile des tiroirs 400 mm
Profondeur utile des tiroirs 400 mm
Largeur utile des tiroirs en G 16
Profondeur utile des tiroirs en G 16
Largeur utile plateau extensible 370 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
Nombre de tiroirs 6
Nombre de portes 0
Charge admissible du plateau extensible pour L-BOXX 20 kg
Matériau plan de travail X-ABS
ComfortClose non
Pare-chocs oui
Escamotable non
Poids 104 kg
Type de produit Etabli mobile

Identification et classification

Référence article 914575 10
EAN / GTIN 4062406785598
Réf. fabricant 914575 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

L’établi mobile ToolTruck est équipé d’un plan de travail en X-ABS pour des exigences techniques élevées. Compartiment ouvert avec 4 plateaux extensibles, pour 4 × valises système en plastique L-BOXX®, faciles et rapides à clipser/déclipser. 2 × valises système en plastique L-BOXX® de chaque 693330 réf. 102 et 136. Ou: 2 × 693330 réf. 102; 1 × réf. 238 (en cas de montage du 3e plateau extensible). Les montants sont équipés de pare-chocs en LDPE. Une fermeture centralisée verrouille la porte, les tiroirs et les plateaux extensibles.
Avec 6 tiroirs.

Livraison:

Avec compartiments:
1 paroi crantée 951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm;
1 paroi crantée 951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Compartiment latéral en option 914791 pas intégré à la fermeture centralisée du ToolTruck, se ferme avec une serrure à cylindre séparée. Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95. Valise L-BOXX® non fournie.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour travaux mobiles sur place.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Plateaux extensibles pour accueillir des L-BOXX (codes art.
  • 914574, 914575).
  • Plateau pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Montage des étaux (option) uniquement sur un plan de travail en bambou.
  • Respecter les instructions de montage de l’étau.
  • Monter au maximum un tiroir intérieur dans l’armoire intégrée du ToolTruck (codes art.
  • 914560, 914564, 914568).

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur la servante d’atelier ou l’établi mobile.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas exposer la servante d’atelier ou l’établi mobile aux chocs.