Zwijacz kabla automatyczny, Typ: DE

Nr art.: 914890 DE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej F
System wtykowy GST tak
Długość przewodu 5 m
Napięcie znamionowe 250 V
Prąd znamionowy 10 A
Seria Werkstattwagen ToolCar, Rollwerkbank ToolTruck
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Srebrna
Długość kabla 5 m
Gniazdo, typ F
Liczba, Gniazdo 2
Napięcie znamionowe, Gniazdo 250 V
Prąd znamionowy, Gniazdo 10 A
Rodzaj produktu Zwijacze kabla
Obszar zastosowania pomieszczenia
Materiał obudowy z blachy stalowej
Szerokość korpusu 310 mm
Głębokość obudowy 360 mm
Wysokość korpusu 80 mm
Materiał kabla neopren
Typ połączenia Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914890 DE
EAN / GTIN 4045197894052
Numer producenta 914890 DE
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zwijacz kabla z mocnej blachy stalowej, z przedłużaczem do samodzielnego montażu pod wózkiem warsztatowym. Z automatyką zwijania i rozwijania. 250 V, 10 A, prąd przemienny.

Zastosowanie:

Do mobilnego zasilania prądem wózków warsztatowych i przejezdnych stołów warsztatowych.

Pasuje do:

ToolCar nr 914520, 914524; wózki warsztatowe nr 914540, 914550; XL ToolCar nr 914590; ToolTruck nr 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

W dostawie:

Zwijacz przewodu z przewodem neoprenowym o długości 5,0 m, 2 wtyki ze stykiem ochronnym z przykrywką, do zamontowania w bocznej półce wózka warsztatowego (łączone ze zwijaczem przewodu wtykiem Wieland).

Powłoka lakiernicza:

Srebrny, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Nie nadaje się do połączenia z dodatkową szufladą nr 914795.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do montażu na wózkach warsztatowych lub ToolTruck.
  • Zasilanie mobilne do lamp LED 914870, 914871, 914872, 914873.
  • Wbudowany przedłużacz do stosowania we wszystkich systemach sieci energetycznej z CEE 7/4.
  • Dwa gniazda 250 V do obsługi zewnętrznych odbiorników prądu.
  • Do stosowania we wnętrzach.
  • Do użytku przemysłowego.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie można łączyć z dodatkową szufladą.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie narażać na silne wibracje, wysoką wilgotność powietrza ani duże obciążenia mechaniczne.