Établi mobile ToolTruck Avec tiroirs complètement extractibles Comfort Close, 20×16G, Nombre de tiroirs: 6

Réf.: 914564 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 17,28 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 30
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 30 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Surface utile de tiroir en G 20×16
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Série ToolTruck; Établi mobile ToolTruck
Hauteur 1 000 mm
Largeur 1 195 mm
Profondeur 500 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 400 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 16
Nombre de tiroirs 6
Pertinent pour le configurateur oui
Type de produit Etabli mobile

Identification et classification

Référence article 914564 6
EAN / GTIN 4045197892263
Réf. fabricant 914564 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

L'établi mobile ToolTruck est équipé d'un plan de travail en X-ABS pour des exigences techniques élevées. Armoire intégrée avec 2 tablettes et une porte. Les montants sont équipés de pare-chocs en LDPE.
Une fermeture centralisée permet de verrouiller simultanément l'armoire et les tiroirs.
GARANT Comfort Close, tiroirs à fermeture automatique et amortissement.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Livraison:

Avec compartiments:
1 paroi crantée 951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm,
1 paroi crantée 951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Attention:

Un seul tiroir intérieur peut être monté dans l’armoire intégrée.

Remarque(s):

Compartiment latéral en option: 914791; n'est pas intégré à la fermeture centralisée du ToolTruck, se ferme avec une serrure à cylindre séparée.
Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes 951510 réf. 200 sont également désormais compatibles, de même que les rebords 951560 réf. 200 et les cloisons emboîtables 951741951821, chacun dans la réf. 200.
Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95.
Matériel de compartimentage adapté:
Rebords à fente 951560 réf. 75; réf. 125 et 200;
Parois de séparation à fentes 951510 réf. 75; réf. 125 et réf. 200;
Cloisons emboîtables 951721951821 réf. 75; 951731951821 réf. 125 et 951741951821 réf. 200.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour travaux mobiles sur place.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Plateaux extensibles pour accueillir des L-BOXX (codes art.
  • 914574, 914575).
  • Plateau pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Montage des étaux (option) uniquement sur un plan de travail en bambou.
  • Respecter les instructions de montage de l’étau.
  • Monter au maximum un tiroir intérieur dans l’armoire intégrée du ToolTruck (codes art.
  • 914560, 914564, 914568).

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur la servante d’atelier ou l’établi mobile.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas exposer la servante d’atelier ou l’établi mobile aux chocs.