Cutter en acier inoxydable, avec 1 lame cassable 30° Razar Black, Largeur lame: 9mm

Réf.: 844960 9
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
416 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur cutter sans lame 160 mm
Longueur lame 73 mm
Largeur lame 9 mm
Epaisseur lame 0,4 mm
Nombre de morceaux de lame 7
Type de produit Cutters

Identification et classification

Référence article 844960 9
EAN / GTIN 4975364111883
Réf. fabricant DC390B
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

Avec sortie et retrait de la lame, blocage automatique. Lames de qualité bien affûtées, avec longue durée de vie.
Cutter étroit en acier inoxydable de couleur noire pour une coupe propre et très fine. Avec 1 lame cassable (similaire 844918 réf. 10), 7 morceaux, largeur 9 mm, 30°.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 844910 réf. 10 – 844918 réf. 10.