• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Valise de maintenance ALL.IN.ONE, à roulettes, avec 4 tiroirs de 60 mm de haut, vide, Type: 2

Réf.: 693164 2
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau plastique
Charge admissible max. 50 kg
Poids 13,2 kg
Propriété apte au transport aérien; antichocs; possibilité d’empilage
Equipement roues; tiroirs; Poignée
Série ALL.IN.ONE
Référence fabricant Service-Werkzeugkoffer ALL.IN.ONE
Nombre, tiroirs 4
Nombre, Poignée 2
Nombre, roues 4
Type de roulette Roulette directrice
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Domaine d’utilisation Coffret
Type de produit coffret/valise
Mécanisme de fermeture patte avec cadenas
Dim. ext., l 581 mm
Dim. ext., H 381 mm
Dim. ext. P 455 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 693164 2
Réf. fabricant AI1.B.4L
Fabricant/personne responsable GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Description

Exécution:

Valise à outils robuste en polypropylène, à roulettes (4 roulettes robustes et poignée télescopique) et 2 poignées latérales. Couvercle et rabat avant amovibles. Verrouillage central par cadenas à cylindre ou verrouillage séparé de chaque rabat par cadenas. Compartiment couvercle avec tablette amovible, compartiment avant avec 4 tiroirs équipés d’une butée d’extraction. Valise à outils empilable en toute sécurité grâce au mécanisme d’encliquetage dans le fond et le couvercle.
Equipement intérieur: 1 tablette amovible. 4 tiroirs de 60 mm, vides.

Accessoire(s):

Jeu de 4 roulettes (pivotantes à 360°) 693160. Plateau porte-outils à monter dans le couvercle supérieur 693170 (avec 9 compartiments souples), 693175 (avec 30 boucles élastiques). Un seul plateau peut être installé.

Remarque(s):

  • Possibilité de garnissage individuel avec différents tiroirs.
  • Le configurateur eForm vous permet de créer des inserts en mousse rigide parfaitement adaptés.
  • Serrure de rechange avec 2 clés, voir code art. 693161 et tiroirs de rechange individuels, voir codes art. 693177693189.
  • Les nouveaux modèles de valises à outils ALL.IN.ONE peuvent être combinés avec les modules complémentaires 693157 AIMOD16 et 693157 AIMOD31 afin d’obtenir un espace de rangement supplémentaire pour les outils. Les anciens modèles nécessitent également le couvercle de rechange 693158 LID pour l’extension.