Burin d’électricien 200 mm

Réf.: 743000 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
494 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Largeur de lame 10 mm
⌀ queue 8 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium autotrempant
Surface verni
Poids 98 g
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 743000 200
EAN / GTIN 4049002001536
Réf. fabricant R360 202 1

Description

Exécution:

En acier octogonal (forme étroite), trempé et revenu. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin.

Norme:

Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.