Jeu de 6 limes à clé en coffret métallique

Réf.: 518950
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
801 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre 6
Description de la forme carrée; mi-ronde; plate; plate pointue; rond; triangulaire
Type de taille taille double
Taille allemande 2
Degré de finesse type moyen
Emballage Etui
Matériau, poignée bois
Surface couleur naturelle
Type de produit limes à clé
Longueur sans queue 100 mm
Norme DIN 7283
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 518950
EAN / GTIN 2050001029829
Fabricant/personne responsable Willi Rodewies u. Söhne Feilen und Werkzeuge GmbH, Neuenbergstraße 28, 51789 Lindlar-Scheel, Deutschland, www.wrs-feilen.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les limes à clé sont fabriquées sur des machines automatiques de précision. Elles garantissent des performances élevées et une longue durée de vie. Les ébauches sont estampées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes produites ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime. Les limes à clé garantissent des surfaces lisses.
Jeu de limes à clé composé d'1 lime à clé de chaque: plate pointue, plate, mi-ronde, ronde, triangulaire, carrée. Longueur sans queue 100 mm, taille 2.
Avec manche de lime en bois dur.