MT 16E13 14UN-MMT08 IC908 Têtes de fraisage carbure avec attachement fileté pour profils filetages UN.

Réf.: 3311817
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Longueur totale L 27,95 mm
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Diamètre des dents min. D1 16 mm
Longueur de coupe max. 20 mm
Type de fraise Fraise à fileter
Type de filetage UNS
Nombre de filets par pouce 14
Nombre de dents effectives (périphérie) 5
type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3311817
EAN / GTIN 7291075222050
Réf. fabricant 3311817
Article hors catalogue L24210 405

Description

Description:

Têtes de filetage par fraisage, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 27.95 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″