M18 FPT114-0C taraud

Réf.: 4933480220
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Coupe-tubes

Identification et classification

Référence article 4933480220
EAN / GTIN 4058546405052
Réf. fabricant 4933480220
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Cette filière est équipée de la technologie AUTOSTOP™ évitant l'effet rebond de l'outil et ainsi fournir plus de sécurité
  • La poignée latérale Side Grip ne permet aucun engagement avec la rotation de la tête avant ou pendant le processus de filetage
  • Sa taille compacte et sa légèreté permettent de faciliter le filetage
  • Large capacité de filetage de ⅛˝ à 1 ¼˝
  • Innovation MILWAUKEE®, cette filière est équipée de la technologie AUTOSTOP™ évitant l'effet rebond de l'outil et ainsi protéger l'utilisateur
  • Sa légèreté et sa taille compacte permet de l'utiliser sur des tuyaux installés dans des espaces réduits
  • Compatible avec les nouvelles têtes MILWAUKEE® FPT114H et Ridgid 11R jusqu'à 1 ¼˝
  • Jusqu'à 50 filetages sur un tuyau ¾˝ avec une seule charge de batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0Ah
  • La poignée latérale Side Grip ne permet aucun engagement avec la rotation de la tête avant ou pendant le processus de filetage
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Fuel
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 5.9 (M18 HB8)
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 35
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 1 x poignée à deux mains

Livraison:

Piles non fournies, chargeur non fourni, mallette de transport, 1 x poignée supplémentaire

Produits adaptés
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
Connectez-vous