Etau haute pression CN version LC, Type: 125

Réf.: 360510 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 125
Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Force de serrage maximale 40 kN
Poids 34 kg
Longueur totale L 446 mm
Longueur corps de base a 398 mm
Plage de serrage b 0 mm - 182 mm
Hauteur corps de base c −0,02 100 mm
Plage de serrage d 131 mm - 313 mm
Hauteur mors h 39,5 mm
Rainure longitudinale l H7 20 mm
m 180 mm
Rainure transversale n H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
t 144 mm
Code couleur pour accessoires adaptés LC-GARANT
Type de produit Etaux machine

Identification et classification

Référence article 360510 125
EAN / GTIN 4250364401500
Réf. fabricant 360510 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Encombrement réduit; rapport optimal entre la capacité de serrage et la longueur totale. Contrôle optique de la force de serrage à l'aide de 4 repères circulaires. Reproductibilité de la pression de serrage maximale grâce à la butée fixe intégrée.
  • Corps de base en fonte sphéroïdale particulièrement rigide, bords inférieur et supérieur rectifiés; parallélisme des mors 0,02 mm.
  • Y compris alésages 25H6 M10 pour systèmes de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.

Caractéristique:
  • Système “Clic” à changement rapide pour mors rapportés/étagés. Temps de préparation courts et flexibilité élevée.
  • Broche entièrement protégée et nitrurée (sécurité de fonctionnement accrue, pare-copeaux optimisé, opérations de nettoyage minimisées).

Utilisation:

Système de serrage universel pour centres d’usinage.

Livraison:

Avec 2 mors étagés, 1 manivelle, 4 brides de serrage et 1 clé mâle coudée.

Accessoire(s):

Remarque(s):

Warning:

Utilisation normale
  • L’appareil ne doit être utilisé que pour le serrage de pièces fixes.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas serrer de pièces élastiques avec l’appareil.
  • Le serrage en tournant la manivelle vers la gauche n’est pas autorisé.