Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors plaqueur universel fixe, Pour type: 125

Réf.: 361380 125

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Largeur mors b 124,4 mm
c 24 mm
c1 34 mm
Hauteur mors h 39,5 mm
Hauteur h1 20 mm
Longueur mors l 92 mm
Longueur l1 43 mm
Longueur l2 8,8 mm
Pour code couleur TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; LCV125G; NC8
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361380 125
EAN / GTIN 4250364401999
Réf. fabricant 6921684106031
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Utilisation:

Plaquage avec lames de ressort rectifiées pour surfaces de serrage brutes et usinées. Système “Clic” à changement rapide pour mors “Clic”. Grande précision de serrage en cas d'usinage parallèle ou conforme.
Les surfaces de serrage laissent des empreintes à peine visibles.

Livraison:

Avec lames de ressort.
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
Connectez-vous