Paire de mors rapportés (côté étagé), Pour type: 125

Réf.: 361970 125
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Epaisseur l 3 mm
Hauteur h 15 mm
Pour code couleur TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Type de produit Mors rapportés

Identification et classification

Référence article 361970 125
EAN / GTIN 4250364401081
Réf. fabricant 6921485015031
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Utilisation:

Pour le serrage de pièces à usiner plates et perçage près des bords.

Matière(s):

Acier trempé.

Adapté(s) pour:

A visser sur le côté étagé 361400; 361420; 361440.