Paire de mors rapportés système «Clic», acier trempé, Pour type: 125

Réf.: 361950 125
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Epaisseur l 3 mm
Hauteur h 35 mm
Pour code couleur TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Type de produit Mors rapportés

Identification et classification

Référence article 361950 125
EAN / GTIN 4250364401371
Réf. fabricant 6921185035042
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Utilisation:

Pour le serrage de pièces à usiner plates et perçage près des bords.

Matière(s):

Acier trempé.

Adapté(s) pour:

A visser ou clipser sur le grand côté sur 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.