{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Largeur mors b | 89,5 mm | |
| Hauteur mors h | 34 mm | |
| Hauteur h1 | 16 mm | |
| Longueur mors l | 67 mm | |
| Longueur l1 | 32 mm | |
| Pour type | 90 | |
| Pour code couleur | TC; LC; NC8 | |
| Type de produit | Mors pour étaux |
| Référence article | 361420 90 | |
| EAN / GTIN | 4250364401104 | |
| Réf. fabricant | 6921674006731 | |
| Fabricant/personne responsable | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |