• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Kit de réglage et d’assemblage, Dim. rainure en T de la table: 12mm

Réf.: 360530 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. rainure en T de la table (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimension nominale de rainure 12 mm
Type de produit taquets en T
Sommaire 10 pc.

Identification et classification

Référence article 360530 12
EAN / GTIN 4250364401296
Réf. fabricant 6921285600031
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Livraison:

Avec 4 vis, rondelles, 4 tasseaux et 2 taquets de positionnement.

Remarque(s):

360800 125/200 - Egalement utilisable pour les 360405-90 et 360600-90.