{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | DP | |
| Beschichtung | Diamant (D) | |
| Schneidendurchmesser Dc | 650 mm | |
| Durchmesser Aufnahmebohrung D3 | 60 mm | |
| Schnittbreite B | 3,9 mm | |
| Zahnform | Rz | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| nass min. | ungeeignet | |
| Serie | PREMIUM | |
| nass max. | ungeeignet | |
| Herstellerbezeichnung | TSU Tischsägeblatt; TYROLIT TSU | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Öl | ungeeignet | |
| Luft | ungeeignet | |
| Zerspanungsgruppe | O (sonstige) | |
| Länge gesamt L | 3 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Trennfräsen (FTR) | |
| Produktart | Kreissägeblatt |
| Artikelnummer | 34171018 | |
| EAN / GTIN | 9003171453997 | |
| Herstellernummer | 34171018 | |
| L-Nummer | L50140 101206 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |