Pilový list TYROLIT TSU 650x3.9/3x60/55 mm PREMIUM

Artiklové číslo: 34171018
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řezný materiál DP
Povlak Diamant (D)
Průměr břitu Dc 650 mm
Průměr upínacího otvoru D3 60 mm
Šířka řezu B 3,9 mm
Tvar zubu Rz
Mokré minimální nevhodný
Mokré maximální nevhodný
Suché obrábění vhodný
Olej nevhodný
Vzduch nevhodný
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada PREMIUM
Označení výrobce TSU Tischsägeblatt; TYROLIT TSU
Skupina obrobitelnosti O (jiné)
Celková délka L 3 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR)
Druh produktu Pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34171018
EAN / GTIN 9003171453997
Číslo výrobce 34171018
L-číslo L50140 101206
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Pórobeton, vápenopískové cihly, pemza, cihly atd.
  • Detaily: Redukční kroužky 35-30 mm a 30-25,4 mm jsou součástí dodávky pro průměry do 550 mm.
  • Od průměru 625 mm se dodává redukční kroužek 60-55 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: C1W DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 40 - 3,9 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Rozměr (D x D / E x H): 650 x 3,9 / 3 x 60 mm
  • Průměr: 650 mm
  • Tloušťka: 3,9 mm
  • Otvor: 60 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Stolní pila

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Maximální výkon a životnost.
  • Velká nabídka sortimentu.

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Stolní pila