{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | DP | |
| Recubrimiento | Diamante (D) | |
| Diámetro del filo Dc | 650 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje D3 | 60 mm | |
| Ancho de corte B | 3,9 mm | |
| Forma de los dientes | Rz | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Húmedo mínimo | inapropiado | |
| Serie | PREMIUM | |
| Húmedo máximo | inapropiado | |
| Denominación del fabricante | TSU Tischsägeblatt; TYROLIT TSU | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | inapropiado | |
| Aire | inapropiado | |
| Grupo de arranque de virutas | O (otros) | |
| Longitud total L | 3 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de separación (FTR) | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
| Número de artículo | 34171018 | |
| EAN / GTIN | 9003171453997 | |
| Número del fabricante | 34171018 | |
| Número L | L50140 101206 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |