{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | DP | |
| Strat de acoperire | Diamant (D) | |
| Diametru tăiş Dc | 650 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 60 mm | |
| Lăţime de tăiere B | 3,9 mm | |
| Formă dinţi | Rz | |
| Umiditate minimă | nerecomandat | |
| Umiditate maximă | nerecomandat | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | nerecomandat | |
| Aer | nerecomandat | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Serie | PREMIUM | |
| Denumirea producătorului | TSU Tischsägeblatt; TYROLIT TSU | |
| Grupa de aşchiere | O (altele) | |
| Lungimea totală L | 3 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare de debitare (FTR) | |
| Tip produs | Disc de circular |
| Cod articol | 34171018 | |
| EAN / GTIN | 9003171453997 | |
| Număr producător | 34171018 | |
| L-Număr | L50140 101206 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |