Porte-plaquettes TANGFGRIP, neutre, Largeur de gorge w: 3,05mm

Réf.: 273614 3,05
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGFGRIP
Largeur de gorge w 3,05 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne oui
OAL 90,5 mm
CUTDIA 120 mm
Pour ⌀ pièce max. 120 mm
Rainurage axial possible non
Longueur col 60 mm
Référence fabricant TGAQ D120-3-4Z-JHP
Type de produit Porte-plaquettes

Identification et classification

Référence article 273614 3,05
EAN / GTIN 7291075404074
Réf. fabricant 3367511

Description

Adapté(s) pour:

Queues de serrage 273600273605.

Adapté(s) pour:

LOGIPFGRIP

Attention:

Clé de montage 279955 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANGFGRIP" Afficher tout