Queue de serrage LOGIQFGRIP, Gauche, Taille de queue: 25mm

Réf.: 273605 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ F GRIP
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
CUTDIA 120 mm
OAH 95 mm
LB 73 mm
Référence fabricant TGTBQ 25L-D120-JHP-MC
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 273605 25
EAN / GTIN 7291075462012
Réf. fabricant 3397492

Description

Utilisation:

Pour le tronçonnage de gorges.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes TANGFGRIP 273610, 273611 et 273614.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant à la queue de serrage via un raccord de tuyau G 1/8 pouce ou directement via le bloc porte-lames adapté ISCAR.

Téléchargements et documents

De la même série "LOGIQ F GRIP" Afficher tout