Porte-plaquettes ⌀ 125,75 − 139,1 mm (jusqu'à 152,1 mm avec adaptateur)

Réf.: 237532
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
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
Type de produit Porte-outils
Forme de la tête ronde
Désignation de la plaquette CC..09T3
Longueur de col A 26,5 mm
Longueur totale L 34,18 mm
Poids 68 g
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant via plaquette de coupe
Lubrifiant oui
Référence fabricant GARANT WSP-Halter Aussen 125,75-139,1mm
Type de queue carrée
Diamètre de rainurage axial max. 139,1 mm
Profondeur de coupe/utile max. T 9,25 mm
Procédé d’usinage tournage extérieur
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 237532
EAN / GTIN 4045197583987
Réf. fabricant 237532
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour 237513 ER40 et HW63, ainsi que pour les coffrets 237512 ER40 et HW63.