Porte-plaquettes pour CC..09T3 ⌀ 105,75 − 119,1 mm (jusqu'à 132,1 mm avec adaptateur)

Réf.: 237531
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
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
Type de produit tête d’outil
Forme de la tête ronde
Désignation de la plaquette CC..09T3
Longueur de col A 26,5 mm
Longueur totale L 23,65 mm
Diamètre d’alésage min. D1 105,75 mm
Poids 55 g
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant via plaquette de coupe
Lubrifiant oui
Référence fabricant GARANT WSP-Halter Aussen 105,75-119,1mm
Diamètre de rainurage axial max. 119,1 mm
Profondeur de coupe/utile max. T 9,25 mm
Type de fixation de la plaquette C (sans alésage, serrage par le dessus)
Norme 4000-90-1

Identification et classification

Référence article 237531
EAN / GTIN 4045197583970
Réf. fabricant 237531
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour 237512 ER40 et HW63 ainsi que pour les coffrets 237512 ER40 et HW63.