Porte-outils en carbure monobloc configurable, Pour ⌀ tête de coupe D: 10mm

Réf.: 212000 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ tête de coupe D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
Pour ⌀ tête de coupe D 10 mm
Arrosage interne oui
⌀ ext. min. librement positionnable d1 9,8 mm
Longueur totale L 125 mm
Long. utile L1 20 mm
⌀ queue DS h6 12 mm
Couple de serrage recommandé 5 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Identification et classification

Référence article 212000 10
EAN / GTIN 4045197659217
Réf. fabricant 212000 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils rectifié avec précision pour fraises avec filetage GARANT TopCut.
Précision de concentricité du système ≤ 10 µm grâce à la combinaison d’une face plane et conique.
Queue rectifiée sur toute la longueur en h6.

Remarque(s):

Profondeur de fraisage maximale = L1 + I; I = voir dimensions fraises avec filetage: 210050210410.
Clé de serrage = 219987.
Embout pour clé dynamométrique = 219986.
Réduire les données technologiques pour les longues saillies d'outil.
Possibilité de réduire la queue au ⌀ d1 min.

Téléchargements et documents

De la même série "TopCut" Afficher tout