• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Tête de fraisage carbure monobloc GARANT Master Steel SlotMachine, HB730, ⌀ D d11: 10mm

Réf.: 210290 10
Remise
111,56 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D d11 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement AlCrN
Longueur totale L 31,9 mm
Diamètre de queue DS 7,3 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 18 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Profondeur de coupe max., chanfreinage 18 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 7,5 mm
Av. arrosage max. adaptée
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Codage du point de séparation HOG-TOPCUT10
Usinage à sec moyennement adaptée
Dimensions de l’attachement 10
Longueur queue LS 13,9 mm
Huile moyennement adaptée
Air adaptée
Lubrifiant oui
Série Master Steel, TopCut
Référence fabricant GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräskopf
Groupe d’usinage H (matériaux durs); K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Groupe d’applications d’outillage N
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM ALCRN
Nuance HB730
Interface interface 1
Poids 19 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Diamètre des dents D1 10 mm
Classe de tolérance d11
longueur de coupe L1 12,5 mm
longueur tête L 18 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) 5
Nombre de dents effectives (face frontale) 5
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 42 degrés
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Angles comme chanfrein
largeur du chanfrein de bec b 0,5 mm
angle du chanfrein de bec 45 degrés
Direction de l’approche position horizontale; position verticale
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,5 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 210290 10
EAN / GTIN 4045197891433
Réf. fabricant 210290 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ap max ≤ 0,75×D.