• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Tête de fraisage pour dressage PickPocket, HB730, ⌀ D h10: 9,7mm

Réf.: 210050 9,7
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
71 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D h10 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Nombre de dents Z: 3
  • Pas des arêtes de coupe: Différent

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master Steel; TopCut
⌀ dents D 9,7 mm
Nuance HB730
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Nombre de dents Z 3
Pas des arêtes de coupe Différent
Angle d'hélice 38 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D mm; 0,3×D pour le contournage mm
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne non
Dimensions de l'attachement 10 mm
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Long. tête l 13 mm
Long. coupe L2 7,5 mm
Longueur totale L 26,9 mm
Arrondi d’angle rv 0,32
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 210050 9,7
EAN / GTIN 4045197941138
Réf. fabricant 210050 9,7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ap max ≤ 0,5×D.