Régulateur filtrant « SYNTESI », BG2, sans douilles, 5 µm, 0…4 bar, RMSA, sans manomètre

Réf.: 141256
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SYNTESI
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Longueur totale 246 mm
Largeur totale 60,5 mm
Pression de service de 0 bar
Pression de service jusqu’à 4 bar
Pression de service maximale 13 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 50 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 1/4 pouce
Matériau boîtier plastique
Type de produit régulateur de filtre

Identification et classification

Référence article 141256
EAN / GTIN 4047322755917
Réf. fabricant 141256
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur filtrant « SYNTESI », BG 2, sans douilles, 5 µm, p1 = max. 13 bar, p2 = 0…4 bar, RMSA semi-automatique, T = -10…50 °C, sans manomètre. Régulateurs à filtre basés sur les filtres et régulateurs de la série « SYNTESI », qui combinent leurs performances et leurs avantages. - Purge des condensats RMSA semi-automatique ou RA entièrement automatique. SAC entièrement automatique sur demande. - Finesse de filtration 20 µm (suffisante pour la plupart des applications) ou 5 µm. 50 µm sur demande. - Régulateur à membrane roulante offrant une précision maximale, un débit élevé et un frottement minimal. - Compensation des variations de pression d’entrée. La soupape RMSA se ferme à environ 1 bar et purge l’air lorsqu’elle est hors pression. Il peut être verrouillé manuellement en option. Le purgeur RA évacue automatiquement le condensat lorsque cela est nécessaire, quel que soit le niveau de pression. Le purgeur SAC ne libère le condensat qu’en cas de variations soudaines de pression. Le bouton de réglage peut être bloqué et verrouillé. À l’avant et à l’arrière se trouve un raccord (G 1/8 pour la taille 1 et G 1/4 pour la taille 2) qui peut être utilisé pour un manomètre, un pressostat ou, en tenant compte des débits élevés, comme prise d’air supplémentaire. Manomètre non compris dans la livraison ! Version ATEX sur demande !

Caractéristique(s):

  • A: 60,5 mm
  • B: 246,0 mm
  • N: 139,8 mm
  • A1: - mm
  • BG: 2
  • Série: Synthèse
  • Medium: Air comprimé ou autres gaz neutres
  • Boîtier: technopolymère
  • récipient: technopolymère
  • membrane: NBR 60 Shore (dureté) avec insert en tissu polyester
  • capot à ressort: technopolymère
  • Débit 1: 5200 Nl/min
  • Débit 2: 7400 Nl/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: RMSA semi-automatique
  • Raccord Sortie: sans douille
  • Raccord Entrée: sans douille
  • Plage de régulation max.: 4 bar
  • Plage de régulation min.: 0 bar
  • Pression d’entrée max.: 13 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C
  • Mesure du débit 1: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 0,5 bar
  • Mesure du débit 2: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Filetage à l’avant et à l’arrière: G 1/4
  • Classe de pureté de l’air à la sortie selon ISO 8573-1: 3.7.4

De la même série "SYNTESI" Afficher tout