• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Casques de chantier CrossGuard, Couleur: YELLOW

Réf.: 097809 YELLOW
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à -30 °C
  • Réglage en largeur: Fermeture rotative

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CrossGuard
Propriétés du casque Propriétés de protection jusqu'à -30 °C
Couleur YELLOW
Taille 53 cm - 61 cm
Matériau coquille PP
Poids 395 g
Norme DIN EN 397
Réglage en largeur Fermeture rotative
Type de produit Casques de chantier

Identification et classification

Référence article 097809 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077860
Réf. fabricant 9022002278
Fabricant/personne responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Description

Exécution:

Casque de protection léger (395 g) pour une utilisation dans les environnements froids ainsi que dans l’industrie chimique et pétrochimique. Il est possible de fixer et de retirer des accessoires SCHUBERTH sur le casque Cross® Guard sans nécessiter d’outils grâce à l’adaptateur multifonction MFA-TECH. Pour un port agréable, le casque Cross® Guard est doté d’un bandeau antitranspiration Wellvitex® Z+ doux pour la peau. Avec grande zone imprimable pour les logos et marquages.
  • Harnais 6 points
  • Avec molette
  • Système de ventilation réglable

Norme:

DIN EN 397