Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Kit d'hygiène, Type: HY79

Réf.: 097767 HY79

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 6 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 097767 HY79
EAN / GTIN 4046719416646
Réf. fabricant 7100063118
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Les kits d'hygiène pour casque antibruit n'ont pas seulement une fonction hygiénique. Ils contribuent également à préserver les caractéristiques de protection des coquilles. Le remplacement des coquilles et coussinets usés permet d'obtenir des performances de protection durables. Ainsi, la longévité des casques augmente, ce qui réduit leur fréquence de remplacement. En outre, un remplacement régulier réduit considérablement le risque d'infection dû aux salissures.

Adapté(s) pour:

Peltor™ LiteCom 097798

Livraison:

1 paire de coquilles, 1 paire de coussinets, 1 paire de bagues d'amortissement.