{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 583 | |
| Référence fabricant | Elektriker Handschuh-Paar 583, 500 V AC | |
| Protection contre la tension max. | 500 V | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe | 00 | |
| Catégorie, EN 60903 | A; C; Z | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 2 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 1 | |
| Résistance à la déchirure | 2 | |
| Résistance à la perforation | 1 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | X | |
| Epaisseur | 0,5 mm | |
| Code EN 388 | 2121X | |
| Couleur | Rouge | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection des électriciens | |
| Taille de gants | 11 | |
| Domaine d’application | Heavy Duty; multi-usages | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Norme | EN 388; EN 60903 | |
| Substrat | latex | |
| Revêtement | aucun revêtement | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | Sans silicone | |
| Catégorie de protection | III | |
| Longueur totale L | 360 mm | |
| Poids total | 72 g | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 094913 11 | |
| EAN / GTIN | 4008198758310 | |
| Réf. fabricant | 058311112X | |
| Fabricant/personne responsable | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |