Paire de gants pour électriciens 583, 500 V c.a., Taille des gants: 10

Réf.: 094913 10
Nouveau produit
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 583
Référence fabricant Elektriker Handschuh-Paar 583, 500 V AC
Protection contre la tension max. 500 V
Contenu Paires 1 paire
Classe 00
Catégorie, EN 60903 A; C; Z
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 2
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Epaisseur 0,5 mm
Code EN 388 2121X
Couleur Rouge
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection des électriciens
Taille de gants 10
Domaine d’application Heavy Duty; multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN 60903
Substrat latex
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure non
Caractéristiques Sans silicone
Catégorie de protection III
Longueur totale L 360 mm
Poids total 72 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094913 10
EAN / GTIN 4008198758303
Réf. fabricant 058310112X
Fabricant/personne responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Description

Exécution:

Gants isolants en latex sans silicone pour la protection contre les risques électriques et les dangers thermiques liés aux arcs électriques. Souples, avec surface de préhension structurée pour une grande sensibilité et une bonne préhension.
Pour travaux dans des plages de tension jusqu'à 500 V, classe 00.