{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu nocturne | |
| Teinte, Jaune | Jaune de sécurité | |
| Teneur en tissu, coton | 30 % | |
| Teneur en tissu, Polyamide | 20 % | |
| Teneur en tissu, fibres spéciales | 1 % | |
| Teneur en tissu, modacrylique | 44 % | |
| Teneur en tissu, aramide | 5 % | |
| Température, lavage en machine | 60 °C | |
| Température, lavage industriel | 60 °C | |
| Couleur | bleu; Jaune | |
| Composition du tissu | aramide; coton; modacrylique; Polyamide; fibres spéciales | |
| Densité du tissu | 260 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage industriel; lavage en machine | |
| Type d’application | protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection pour soudeurs; signalisation | |
| Nombre de poches, Poche de poitrine | 1 pc. | |
| Nombre de poches, Poche à rabat | 2 pc. | |
| Position, Poche de poitrine | avant | |
| Position, Poche à rabat | avant | |
| Caractéristique fermeture à glissière | Aller simple | |
| Matériau fermeture à glissière | Plastique | |
| Fermeture cachée, fermeture à glissière | oui | |
| Avec fermeture auto-agrippante | non | |
| Taille internationale, Unisexe | M | |
| Type de produit | vestes | |
| Type de poche | Poche de poitrine; Poche à rabat | |
| Mécanisme de fermeture | bouton-poussoir; fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière | |
| Capuche | non | |
| Caractéristiques | Bande de taille; avec matériau réfléchissant; dos allongé; rabat coupe-vent | |
| Sexe | Unisexe | |
| Norme | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | 091680 M | |
| EAN / GTIN | 7330509625934 | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |