Veste multinormes inhérente, jaune / bleu marine, Taille unisexe: 2XL

Réf.: 091680 2XL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Teneur en tissu, coton 30 %
Teneur en tissu, Polyamide 20 %
Teneur en tissu, fibres spéciales 1 %
Teneur en tissu, modacrylique 44 %
Teneur en tissu, aramide 5 %
Température, lavage en machine 60 °C
Température, lavage industriel 60 °C
Couleur bleu; Jaune
Composition du tissu aramide; coton; modacrylique; Polyamide; fibres spéciales
Densité du tissu 260 g/m2
Procédé de lavage lavage industriel; lavage en machine
Type d’application protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection pour soudeurs; signalisation
Nombre de poches, Poche de poitrine 1 pc.
Nombre de poches, Poche à rabat 2 pc.
Position, Poche de poitrine avant
Position, Poche à rabat avant
Caractéristique fermeture à glissière Aller simple
Matériau fermeture à glissière Plastique
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Avec fermeture auto-agrippante non
Taille internationale, Unisexe 2XL
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine; Poche à rabat
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir; fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière
Capuche non
Caractéristiques Bande de taille; avec matériau réfléchissant; dos allongé; rabat coupe-vent
Sexe Unisexe
Norme DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 091680 2XL
EAN / GTIN 7330509625972
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Provedení:

Inovativní oděv v moderním designu který splňuje více norem. Vysoký ochranný faktor při velmi vysokém komfortu nošení. Módní střih, kvalitní látky a dobré zpracování garantují vysokou přijatelnost nošení a dlouhou životnost.
Inherentní bunda pro různé normy z robustního materiálu se skrytým jednosměrným zipem z plastu. Vpředu je
bunda je kratší pro maximální rozsah pohybu, zatímco vzadu je delší pro maximální ochranu.
  • Přední kapsy s klopou a drukem.
  • Náprsní kapsa se zakrytým zipem.
  • Poutka k umístění měřicích přístrojů nebo mikrofonu.
  • Prodloužená zádová část.
  • Nastavitelný pás se suchým zipem.
  • Reflexní pruhy s vlastnostmi zpomalujícími hoření s dvojitým prošíváním.

Norma:

  • EN ISO 20471, vel. S třída 2, od vel. M třídy 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, APC1, ATPV – 11 cal/cm², ELIM – 10 cal/cm²
  • EN ISO 11611, třída 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
  • EN ISO 13034 PB 6.