RFID Chip Plug 100 pièces, Type: PLUG

Réf.: 085673 PLUG
Fixer le prix 100 Unité (2,80 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
205 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 100 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Interface: Hoffmann Group Connected

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre 10,2 mm
Hauteur 3,9 mm
Fréquence 13,56 MHz
Nombre de pièces 100
Interface Hoffmann Group Connected
Série Hoffmann Group Connected
Type de produit Technique RFID

Identification et classification

Référence article 085673 PLUG
EAN / GTIN 2050002006553
Fabricant/personne responsable Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 HALVER, Deutschland, www.neosid.de

Description

Exécution:

Cet article est compatible avec les solutions logicielles Hoffmann Group Connected.

Avantage(s):

Hoffmann Group Connected

Avec cet article, vous allez acquérir un composant de base pour votre production en réseau numérique. Associé au module logiciel correspondant, il permet d’augmenter la productivité.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour la communication avec un lecteur RFID dans la gamme des ondes courtes.
  • Par défaut, la puce RFID-Chip contient un ID.
  • D’autres accessoires sont nécessaires pour le stockage d’informations supplémentaires avec un code ASCII.
  • Codes art.
  • 085762 : pour montage sur des surfaces planes.
  • Codes art.
  • 085673 : pour montage sur des porte-outils avec un alésage de 10,3 mm.
  • Utiliser le porte-outils équipé d’une puce RFID-Chip PLUG à une vitesse maximale de 20.000 tr/min.
  • Pour utilisation à l’intérieur.
  • Utilisation à température ambiante.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.
  • Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.