Fluoforet standard (avec collerette) - Inox, Filetage: M5-M8

Réf.: 080752 M5-M8
Remise
169,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant non
Sommaire kit/assortiment
Nombre de pièces 3 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Emballage coffret/valise
Configurable non
Utilisation avec le type d’alésage trou débouchant
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Interface interface 1
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit Fluoforets
Ausführung Kragen standard (avec collerette)
Pour filetage M M5; M6; M8

Identification et classification

Référence article 080752 M5-M8
EAN / GTIN 4069515038058
Réf. fabricant 080752 M5-M8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d’avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.
Fluoforet standard (avec collerette), pour une utilisation dans les matériaux inoxydables.
Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Spécialement conçu pour les aciers inoxydables.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964.
Clé de serrage ER 309680.
Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

Remarque(s):

Jeu composé d’1 fluoforet de chaque réf. M5, M6 et M8.