Batterie 18V EXPERT, Capacité de la batterie: 8Ah

Réf.: 073869 8
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
250 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série EXPERT
Référence fabricant EXBA18V-80
Emballage Carton
Avec chargeur non
Longueur 121 mm
Largeur 80 mm
Hauteur 73 mm
Type de produit batterie
geeignet für Bosch 18 V
Poids 1,04 kg
Anzahl enthaltener Akkus 1 pc.
Akku auswechselbar oui
Akkuart lithium-ion (Li-ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 8 Ah
Ladezeit je Akku 0,65 h
wiederaufladbar oui
Gewicht pro Akku 1 040 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 073869 8
EAN / GTIN 4053423341058
Réf. fabricant 1600A036ZB
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Batterie hautes performances Expert
  • Eléments Tabless hautes performances.
  • Longue durée de vie
  • Autonomie exceptionnelle en fonctionnement continu, même dans les applications difficiles.
Pour une puissance maximale jusqu’à 2400 watts.

Description:

Batterie EXBA18V-80. La puissante batterie EXBA18V-80 offre 120% d’autonomie en plus, ce qui permet de travailler en continu pendant une durée exceptionnellement longue, même dans les applications exigeantes (par rapport à une batterie GBA 18 V 4,0 Ah Professional; tests internes en laboratoire. Meulage d’acier doux avec une meuleuse GWS 18V-15 S + disque à lamelles, durées de meulage de 30 s entrecoupées de pauses de 5 s). Elle repose sur la technologie de cellules “tabless” (sans connecteurs) permettant de disposer d’une puissance maximale de 2400 W (tests internes en laboratoire; puissance maximale instantanée avec batterie neuve entièrement chargée). Les batteries classiques à cellules “multi-tabs” (connecteurs) n’utilisent que deux cellules pour la conduction du courant. Ceci crée un goulet d’étranglement qui fait augmenter la résistance de la batterie. La technologie de cellules « tabless » élimine ce goulet d’étranglement. Avec cette technologie, le courant emprunte une multitude de chemins parallèles au lieu de deux. Résultat: une résistance plus faible, un échauffement réduit, une autonomie extrême et puissance maximale. Avec son boîtier robuste renforcé, son excellente gestion thermique grâce à la technologie COOLPACK 2.0 et la technologie de cellules “tabless”, la batterie EXBA18V-80 offre une longue durée de vie, ce qui la rend idéale pour les professionnels souhaitant concilier durabilité et hautes performances. La batterie EXBA18V-80 offre une plage de températures de charge étendue, allant de -10 °C à +55 °C en combinaison avec le chargeur EXAL18V2-320 ou EXAL18V-160. Elle dotée d’un indicateur à 5 LED affichant l’état de charge, la capacité restante et les risques de défectuosité. Compatible avec le système Bosch Professional 18V et l’alliance de batteries multimarques AMPShare. Elle peut être rechargée complètement en seulement 39 minutes avec le chargeur EXAL18V2-320 ou EXAL18V-160 et ne pèse que 1,04 kg. Carton

Caractéristique(s):

  • Dimensions de la batterie (largeur x longueur x hauteur): 80 x 121 x 73 mm
  • Capacité de la batterie: 8,0 Ah
  • Tension de la batterie: 18,0 V