Batterie 18V EXPERT, Capacité de la batterie: 15Ah

Réf.: 073869 15
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 15 Ah
Durée de charge par batterie 1 h
Rechargeable oui
Poids par batterie 1 520 g
Série EXPERT
Référence fabricant EXBA18V-150
Emballage Carton
Avec chargeur non
Longueur 121 mm
Largeur 80 mm
Hauteur 96 mm
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Type de produit batterie
Pour Bosch 18 V
Poids 1,52 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 073869 15
EAN / GTIN 4053423340952
Réf. fabricant 1600A036ZM
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Batterie hautes performances Expert
  • Eléments Tabless hautes performances.
  • Longue durée de vie
  • Autonomie exceptionnelle en fonctionnement continu, même dans les applications difficiles.
Pour une puissance maximale jusqu’à 2400 watts.

Description:

Batterie EXBA18V-150. La batterie hautes performances EXBA18V-150 offre 280% d’autonomie en plus, ce qui permet de travailler en continu pendant une durée exceptionnellement longue, même dans les applications exigeantes (par rapport à une batterie GBA 18 V 4,0 Ah Professional, tests internes en laboratoire. Soufflage à puissance minimale avec le souffleur GBL 18V-750, débit d’air neutre, sans interruptions). Elle utilise la toute nouvelle cellule de 5,0 Ah permettant de disposer d’une puissance maximale de 2400 W (données issues de tests internes en laboratoire; puissance maximale instantanée, avec batterie neuve entièrement chargée). Résultat: une autonomie exceptionnelle et une puissance maximale. Avec son boîtier robuste renforcé et son excellente gestion thermique grâce à la technologie COOLPACK 2.0, la batterie EXBA18V-150 offre une longue durée de vie, ce qui la rend idéale pour les professionnels souhaitant concilier durabilité et hautes performances. La batterie EXBA18V-150 offre une plage de températures de charge étendue, allant de -10 °C à +55 °C, en combinaison avec le chargeur EXAL18V2-320 ou EXAL18V-160. Elle est dotée d’un indicateur à 5 LED affichant l’état de charge, la capacité restante et les risques de défectuosité. Compatible avec le système Bosch Professional 18V et l’alliance de batteries multimarques AMPShare. Elle peut être rechargée complètement en seulement 60 minutes avec le chargeur EXAL18V2-320 ou EXAL18V-160 et ne pèse que 1,52 kg. Carton

Caractéristique(s):

  • Dimensions de la batterie (largeur x longueur x hauteur): 80 x 121 x 96 mm
  • Capacité de la batterie: 15,0 Ah
  • Tension de la batterie: 18,0 V