Malaxeur GRW 18V-160

Réf.: 06011C3000
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
Tension nominale 18 V
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Tension de la batterie 18 V
Série GRW
Référence fabricant GRW 18V-160
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur bleu; gris; noir
Type de produit pompe
Matériau Métal; plastique

Identification et classification

Référence article 06011C3000
EAN / GTIN 4053423302929
Réf. fabricant 06011C3000
Article hors catalogue L00620 107474
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • malaxeur GRW 18V-160, le malaxeur GRW 18V-160 est un malaxeur robuste et performant qui manipule tous les matériaux avec facilité. Cet outil facilite le malaxage sans éclaboussures avec la fonction de démarrage progressif, le contrôle de vitesse variable pour un contrôle total et un bouton de sélection de vitesse. Le GRW 18V-160 garantit un malaxage sans effort, que ce soit en liquide, crémeux matériau ou Tough béton. Avec son puissant moteur brushless et ses deux engrenages, POWER et vitesse de rotation peuvent être adaptés à toutes les exigences. Avec le poignée, le malaxeur tient confortablement dans vos mains et vous restez dans une position naturelle et ergonomique. En outre, un hauteur de travail confortable et une extension pour les utilisateurs plus grands protègent le dos. La vitesse de travail sélectionnée, qui reste constante même sous des charges plus élevées, garantit d’excellentes performances d’agitation. En outre, la commande rebond désactive l’outil pour réduire le risque de réactions soudaines de l’outil en cas d’augmentation inattendue du couple. Le malaxeur sans fil GRW 18V-160 haute performance est idéal pour les travaux de maçonnerie et de rénovation tels que le béton béton mélange pour les moules en béton, les constructions de murs inclinés et l’aménagement paysager. Cet outil polyvalent peut être utilisé pour une large gamme de matériaux, tels que le mortier pour maçonnerie, le plâtre pour la rénovation ou le béton pour la réalisation de fondations et pour les travaux correctifs. Il gère diverses consistances, du liquide au crémeux et même de plus grandes quantités de béton avec facilité. L’outil est compatible avec toutes les batteries Bosch et AMPShare 18V. Il a une conception robuste avec un cadre métallique robuste, des amortisseurs en caoutchouc remplaçables et un cadre de protection de batterie. Avec le raccord fileté M14, le malaxeur peut être utilisé avec tous les paniers d’agitation jusqu’à 160 mm. Rallonge 7 cm M14 (1619PC2898). 2 clés de 22/24 mm (1619PC2544)