Agitateur GRW 18-2 E, agitateur 2 vitesses, 1800 W.

Réf.: 06011A8000
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
Référence article 06011A8000
EAN / GTIN 3165140754460
Réf. fabricant 06011A8000
Article hors catalogue L00590 158

Description

Description:

  • Agitateur GRW 18-2 E, le GRW 18-2 E Professional est un puissant agitateur à 2 vitesses
  • Le puissant moteur de 1,600 watts fournit une puissance d'agitation puissante pour des résultats rapides
  • Sa poignée ergonomique permet une manipulation confortable
  • Pour faciliter le contrôle, l'agitateur est équipé d'un commutateur de gaz
  • Ce outil électrique est adapté à l'agitation du plâtre, du béton et de la peinture jusqu'à 80 kg
  • Il est compatible avec divers paniers d'agitation jusqu'à un diamètre de 160 mm
  • Le GRW 18-2 E Professional fonctionne à un régime de ralenti allant jusqu'à 1,050 tr/min

Caractéristique(s):

Vitesse : 1050 min-1
  • Vitesse de rotation à vide : 450 / 1050 min-1
  • Vitesse nominale : - 250 / 580 min-1
  • Puissance nominale d'entrée : 1600 W
  • Valeur d'émission de vibrations ah [] : 3.5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 375 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 195 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 373 mm
  • Réception de l'outil : broche
  • Livraison:

    • Corbeille d'agitation 160 mm Ø